Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Classic

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de raccords d’aspiration 5
  • débit d'air max à 100Pa 240 m³/h
  • type de moteur AC
ICON

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Classic livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER 2

 
 

Détails du produit

> Application :
- Pour maison individuelle ou appartement,
- Pour réseau de ventilation simple flux- Rénovation,
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.
> Description :
- Groupe COMBLES en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160/125,
- Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants detectés, grâce à des capteurs électroniques COV et H2O situés au niveau du moto-ventilateur,
- Moteur AC 2 vitesses.

Easyhome pureair

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Easyhome pureair

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Ventilateur simple flux pour habitat individuel

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

commande à distance possible

Non

avec télécommande sans fil

Non

nombre de raccords d’aspiration

5

débit d'air max à 100Pa

240 m³/h

débit d'air max à 50 Pa

290 m³/h

convient au contrôleur de zone

Oui

avec contrôleur de zone

Non

avec commande filaire

Oui

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

convient pour un fonctionnement filaire

Oui

avec capteur d'humidité externe (HR)

Non

gestion via application

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur de pression

Non

avec capteur d'humidité interne (HR)

Oui

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

Matière

plastique

convient pour un détecteur de mouvement

Non

Classe Energétique

E

type de moteur

AC

avec détecteur de mouvement

Non

poids

3.7 kg

profondeur

460 mm

hauteur

187 mm

largeur

459 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.