Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit VMC simple-flux standard avec 4 piquages sanitaires et 1 cuisine. 17,8 W-Th-C, piquages démontables par 1/4 de tour. Composition du kit : 1 caisson DECO 2 + 2 bouches extra-plates design D80 mm + 1 bouche extra-plate design D125 mm
Deco
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
convient pour ventilation en fonction de la demande
Commande à distance possible
raccordement au dos
nombre de raccords d’aspiration
avec télécommande sans fil
Type de réglage de vitesse
puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa
débit d'air max à 100Pa
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Gestion via application
Raccordement électrique
type de moteur
Matière
convient pour un détecteur de mouvement
signal de commande
Raccordement
Avec détecteur de mouvement
Profondeur
Hauteur
Largeur