Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Echangeur statique es300-he coll solution de ventilation double-flux modulaire pour logement collectif
> Système double flux avec échangeur en habitat collectif
> Préchauffage de l'air neuf et filtration
> Neuf et rénovation
> Caisson en polypropylène expansé
> 4 piquages Ø 160 mm
> Filtre G4 à l'extraction et filtre à l'air neuf au niveau du caisson d'insufflation
> Echangeur haute efficacité à contre-courant (efficacité 85% à 120 m³/h)
> Version bypass avec réhausse et surventilation
Dee fly modulo®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec contrôle de pression constant
avec surveillance du débit volumétrique
connexions côté résidentiel
connexions côté air extérieur
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
avec protection thermique contre la surcharge
supporte protocole Modbus
Matière
montage au sol
convient pour raccordement chaudière de CC
raccordement au toit sur le haut
raccordement au toit sur le côté
raccordement à une maison sur le haut
raccordement à une maison sur le côté droit
raccordement à une maison sur le côté gauche
raccordement à une maison en bas
avec écran digital
commande à distance possible
avec by-pass
avec élément chauffant
Adapté à un montage au plafond
orientation réversible gauche / droite
débit d'air max à 300Pa
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 200Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
Montage mural
tension
Poids