Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO COMPACT Premium Haute Pression HP+ BDH

Main media

Caractéristiques principales

  • débit d'air max à 100Pa 365 m³/h
  • nombre de raccords d’aspiration 7
  • type de moteur EC (commutation électronique)
ICON

Kit EasyHOME HYGRO COMPACT Premium HP+ BDH - VMC simple flux hygroréglable silencieuse Haute Pression pour les grandes maisons RE2020 et rénovations d'ampleur jusqu'à 6 sanitaires. Livré avec 3 bouches BDH piles (Cuisine/Bain/WC).

 
 

Détails du produit

> Boostez la ventilation dans les grandes maisons RE2020 et les rénovations d'ampleur avec EasyHOME HYGRO COMPACT Premium HP+ !
- Une VMC Haute Pression capable de répondre au besoin des installations en réseaux longs et complexes.
> Choissisez une VMC ultra silencieuse !
- Avec de faibles niveaux sonores au caisson et des bouches hygro BDH plus silencieuses, EasyHOME offre un confort acoustique optimal dans tout le logement.
> Optez pour la nouvelle bouche hygro BDH !
- Nouveau design pour une meilleure intégration dans le logement, plus compacte pour faciliter l'installation.
> Une VMC fiable dans le temps !
- Le caisson et les bouches hygro BDH sont garanties 8 ans !

Easyhome hygro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Easyhome hygro

Multiple de vente

1

Ventilateur simple flux pour habitat individuel

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

avec télécommande sans fil

Non

débit d'air max. à 150 Pa

345 m³/h

débit d'air max à 100Pa

365 m³/h

commande à distance possible

Non

nombre de raccords d’aspiration

7

débit d'air max à 50 Pa

390 m³/h

convient au contrôleur de zone

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

convient pour un fonctionnement filaire

Oui

avec commande filaire

Oui

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur d'humidité externe (HR)

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

type de moteur

EC (commutation électronique)

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur de pression

Non

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

gestion via application

Non

Matière

plastique

convient pour un détecteur de mouvement

Non

Classe Energétique

B

Avec détecteur de mouvement

Oui

poids

3.6 kg

Profondeur

460 mm

Hauteur

187 mm

Largeur

459 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.