Kit bouche BDH Cuisine PUSH C51 diamètre 125mm + manchette

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 125 mm
  • capacité 55 m³/h

Kit BDH Cuisine PUSH C51 diamètre 125mm (manchette incluse), compatible avec des conduits flexibles. A associer avec une VMC simple flux EasyHOME HYGRO.

 
 

Détails du produit

> Permet de raccorder une cuisine à un caisson EasyHOME HYGRO via un conduit flexible type ALGAINE !
> Avec son nouveau design et son format plus compact, la bouche hygroréglable BDH s'intègre parfaitement dans le logement.
> Plus silencieuse, elle offre un confort acoustique optimal pour l'habitant.
> Fabriqué en France et sous garantie pendant 8 ans, elle complète l'offre EasyHOME HYGRO et vous assure une ventilation fiable et maitrisée.

Bdh

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

réglage 2 positions

Non

largeur avant

170 mm

collerette de montage

joint annulaire de caoutchouc

diamètre nominal du canal de raccordement

125 mm

longueur avant

170 mm

avec réglage du volume

Oui

modèle d'air sortant limité

Oui

régulation automatique

Oui

haute induction

Non

avec filtre

Non

capacité

55 m³/h

vanne d'alimentation en air

Non

vanne d'extraction d'air

Non

forme

autre

profondeur d'encastrement

45 mm

Numéro RAL

9003

Info produit

Gamme

Bdh

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.