Kit piles Hygrocosy FLEX VMC hygro plat 4 sanitaires (3 bouches)

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de raccords d’aspiration 5
  • débit d'air max à 100Pa 280 m³/h
  • type de moteur AC
ICON

Kit Hygrocosy FLEX - VMC hygroréglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. déporté - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuisine)

 
 

Détails du produit


Confort acoustiqueAvec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy Flex est silencieuse et peut être installée en combles et en faux-plafond.
Économies d'énergieEquipée d'un moteur AC, la gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy Flex est adaptée à la rénovation - jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine et permet de réaliser jusqu'à 150€ d'énergie par rapport à un système autoréglable simple flux.
Installation rapide, facile et sûreL'Hygrocosy Flex est extra-plat (160 mm) et spécialement conçus pour les espaces réduits. La gamme Hygrocosy Flex est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. La position de ses piquages est interchangeable et le raccordement électrique est déporté.

Hygrocosy flex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. du domaine ventilation résidentiel E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145925

Gamme

Hygrocosy flex

Ventilateur simple flux pour habitat individuel

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

commande à distance possible

Non

nombre de raccords d’aspiration

5

avec télécommande sans fil

Non

type de réglage de vitesse

continu

débit d'air max à 100Pa

280 m³/h

convient au contrôleur de zone

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient pour un fonctionnement filaire

Oui

avec commande filaire

Oui

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur d'humidité externe (HR)

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur de pression

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

gestion via application

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

type de moteur

AC

Matière

plastique

convient pour un détecteur de mouvement

Oui

signal de commande

autre

avec détecteur de mouvement

Non

profondeur

379 mm

hauteur

150 mm

largeur

372 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.