ANDROS Ventilateur de plafond marron avec moteur DC 50/60Hz IP 20classe I 220V-2

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type plafond

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Nickel Satiné Aluminium diam.2133mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 460mm longueur: 2133mm profondeur:2133mm

 
 

Détails du produit

Andros

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Andros

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Ventilateur

Modèle type

plafond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.