Brasseur d'air IZYFAN 152

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type plafond
  • Couleur blanc

Brasseur d'air de plafond, silencieux et économique avec d'excellentes performances de vitesse d'air (13 226 m3/h) grâce à ses pales profilées en diam 152cm et sa rotule intégrée.

 
 

Détails du produit

Vitesse d'air performante :
• Pales profilées en ABS de diamètre 152cm pouvant couvrir une surface au
sol de 15m2.
• Débit d'air de 13 226 m3/h
• Rotule intégrée permettant une amélioration de la vitesse d'air sous sa
périphérie de + ou- 20%
Moteur DC sans balais (Brushless) :
• Le moteur DC permet une inversion du sens de rotation des pales donc un
fonctionnement en confort d'hiver (déstratifictation).
• Le moteur DC est sans balais et permet de limiter le niveau sonore du
brasseur d'air.
• Economique : Les performances de l'Izyfan permettent de limiter le nombre
de brasseurs d'air vs des brasseurs d'air de tailles inférieure de diamêtre
90, 120, 132cm.
• Idéal pour les bâtiments publics ou les établissements scolaires
• Disponible en taille 132 et en pales bois clair et bois foncé

Izyfan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Izyfan

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Ventilateur

volume d'air non chargé

13226 m³/h

vitesse de rotation max.

197 1/min

Modèle type

plafond

Couleur

blanc

tension de raccordement

220...240 V

fréquence

50 Hz

hauteur

180...180 mm

raccordement électrique

câble

Matériau

plastique

avec télécommande

Oui

consommation d'énergie

0.043 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.