Brasseur d'air SANS PALES à effet Vortex EXHALE,ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales. Il répond également aux attentes en termes de calculs RE2020 (Degrès heures).
Brasseur d'air SANS PALES à effet Vortex EXHALE absorbe l'air et le renvoie à 360 degrés dans toute la pièce. En confort hiver, il uniformise l'air dans la pièce. En confort été, il diminue la température ressentie jusqu'à 3 degrés en amenant une vitesse d'air égale en tout point de la pièce. C'est également le brasseur d'air le plus plat du marché (16,5cm sous pales). , idéal avec des contraintes de faibles hauteurs sous plafond.
9 raisons de choisir EXHALE:
• Design : Ligne sphérique épurée, vis, écrous, fixations invisibles.
• Sûr : l'absence de pales évite tout risque de heurter les membres supérieurs.
• Améliore le confort: les feuilles et les cheveux ne volent pas, l'absence de pales en rotation permet de maintenir la concentration des personnes.
• Optimise la déstratification : tous les occupants bénéficient des mêmes conditions de confort, grâce à un flux d'air homogénéisé. A l'inverse d'un ventilateur de plafond traditionnel qui brasse une colonne d'air en dessous de lui.
• Permet des économies d'énergie : température équilibrée dans le local, en mode confort été comme hiver. Chaleur comme froid sont mieux répartis, et on retarde en mi-saison le démarrage de climatisation. A vitesse réduite, consomme 4 watts (10 à 20 fois moins qu'une ampoule classique).
• Silencieux: Pas de frottement des pales dans l'air (moteur brushless) , volume sonore compris entre 27 et 40db.
• Libère de la place au plafond : compact, il a un diamètre de 86,4 cm et 18 cm épaisseur ; idéal pour plafond bas (2m50) et permet de respecter la norme NF EN CEI 60335-2-80 qui préconise une hauteur entre sol et pales min de 2m30m. • Eclairage confortable : outre ses solutions LED intégrées, il évite l'effet stroboscopique des ventilateurs à pales en cas d'éclairages complémentaires.
• Garantie longue durée : le ventilateur est garanti 5 ans sur l'ensemble.
Exhale
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
volume d'air non chargé
vitesse de rotation max.
Modèle type
Couleur
tension de raccordement
fréquence
hauteur
raccordement électrique
Matériau
avec télécommande
consommation d'énergie