Pemba Ventilateur De Plafond Blanc Avec Moteur Dc 50/60Hz IP 20classe I 220V-240

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type plafond

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en PC opal structure en Acier et ABS couleur Blanc Brillant ABS diam.1320mm SMD LED source incluse 50/60Hz15W 3000K CRI >95 IP20 800lm classeI 220V-240Vhauteur: 215.25mmlongueur: 1320mm profonde

 
 

Détails du produit

Pemba

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pemba

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Ventilateur

Modèle type

plafond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.