Ventilateur pose libre Ventilateur pose libre (26 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Ventilateur de mur 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur mur 3 vitesses, D400mm. Tête inclinable et oscillante. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur socle. Vitesse d'air : 2,3m/s. Débit d'air 3700m3/h. Niveau sonore 63dB(A). Cde cordelette, temporisation réglable jusqu'à 180min
Ventilateur de table 3 vitesses, D 220 mm, vitesse d'air : 2,5 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de table 3 vitesses. Diamètre d'hélice 220 mm. Tête inclinable et oscillante. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur embase. Vitesse d'air : 2,5 m/s. Débit d'air 1250 m3/h. Niveau sonore 50 dB(A)
Ventilateur de sol 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de sol 3 vitesses. Diamètre d'hélice 400 mm. Tête inclinable et oscillante, hauteur réglable. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur socle. Vitesse d'air : 2,3 m/s. Débit d'air 3700 m3/h. Niveau sonore 63 dB(A)
Ventilateur de table 3 vitesses, D 300 mm, vitesse d'air : 2,8 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de table 3 vitesses. Diamètre d'hélice 300 mm. Tête inclinable et oscillante. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur embase. Vitesse d'air : 2,8 m/s. Débit d'air 2000 m3/h. Niveau sonore 56 dB(A)
Ventilateur de mur 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de mur 3 vitesses, D400mm. Tête inclinable et oscillante. Commande à distance. Vitesse d'air : 2,3 m/s. Débit d'air 3700 m3/h. Niveau sonore 63 dB(A). Cde cordelette, temporisation réglable jusqu'à 8h
Ventilateur de table 2 vitesses. D 255 mm. Vitesse d'air : 3,2 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de table 2 vitesses. Diamètre d'hélice 255 mm. Tête orientable et inclinable. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur embase. Vitesse d'air : 3,2 m/s. Débit d'air 1105/1056 m3/h. Classe II
Tour de ventilation oscillante 3 vitesses. Cde manuelle
S & P FRANCE
Tour de ventilation 3 vitesses. Colonne oscillante. Boutons de commande sur tête de colonne. Vitesse d'air 2,1 m/s. Débit d'air 790 m3/h. Niveau sonore 49 dB(A)
Ventilateur de table 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de table 3 vitesses. Diamètre d'hélice 400 mm. Tête inclinable et oscillante. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur embase. Vitesse d'air : 2,3 m/s. Débit d'air 3700 m3/h. Niveau sonore 63 dB(A)
Ventilateur de table 15 vitesses, D 300 mm, vitesse d'air : 4,4 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de table 15 vitesses, D300 mm. Tête inclinable et oscillante, hauteur réglable. Télécommande + indicateur sur embase. Vitesse d'air : 4,4 m/s. Débit d'air 2280 m3/h. Niveau sonore < 34 dB(A). Temporisation réglable jusqu'à 8h
Tour de ventilation oscillante 3 vitesses. Cde à distance, minuterie
S & P FRANCE
Tour de ventilation 3 vitesses. Colonne oscillante. Boutons de commande sur tête de colonne + télécommande à distance. Minuterie 1 à 6H. Vitesse d'air 2,1 m/s. Débit d'air 790 m3/h. Niveau sonore 48 dB(A)
Ventilateur box-fan, 3 vitesses, minuterie programmable jusqu'à 180 mn
S & P FRANCE
Ventilateur box-fan, grille de diffusion rotative sur 360° ou fixe, 3 vitesses de ventilation, minuterie programmable jusqu'à 180 mn, 2184/1550/1250 m3/h
Ventilateur box-fan, 3 vitesses, minuterie réglable jusqu'à 120 mn, 5 positions
S & P FRANCE
Ventilateur box-fan, grille de diffusion rotative sur 45/90/360° ou fixe, 3 vitesses de ventilation, minuterie réglable jusqu'à 120 mn, inclinaison 5 positions, 2184/1550/1250 m3/h
Ventilateur design de table/sol 12 vitesses. D 300 mm. Vitesse d'air : 3,6 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur design de table/sol 12 vitesses. Diamètre d'hélice 300 mm. Tête orientable et inclinable. Commande à distance. Vitesse d'air : 3,6 m/s. Débit d'air 2100 m3/h. Classe II
Batterie rechargeable avec indicateur lumineux de la charge
S & P FRANCE
Batterie pour une utilisation en extérieur du ventilateur ARTIC WIND 300 DC (environ 4 heures d'autonomie en vitesse maximum)
Buse H.P. Acier Nickelé anti-goutte avec filtre 25 µm - 4,7 L/h à 70 bars
TEDDINGTON VALUE
Buse H.P. Acier Nickelé anti-goutte avec filtre 25 µm - 4,7 L/h à 70 bars (0,2mm) - Filetage 10/24 - TEDDINGTON