Colonne standard Tercia CLE-C45 2 faces Hmax fixation 3000 à 3300mm alu anodisé

Main media

Caractéristiques principales

  • forme de colonne rectangulaire
  • hauteur de colonne 3000...3300 mm
  • Modèle type des deux côtés

Colonne standard Tercia CLE-C45 2 faces Hmax fixation 3000 à 3300mm Hmax Faux-plafond 2935mm à clipsage direct 45 avec réglage tige filetée et écrou papillon aluminium anodisé

 
 

Détails du produit

Fixation basse colonnes CLE-C45
Ajustez l'embase au bon emplacement et perforez le sol - Vissez l'embase au sol - Glissez la colonne sur l'embase

LES +
Gain de temps - Mise en oeuvre facilitée
CHOIX
1 ou 2 faces - Toutes nos colonnes et colonnettes sont en aluminium
COMPATIBILITE
Ces produits sont compatibles avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Tercia cle-c45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne électrique

montage au sol

Non

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

précâblé

Non

surface de la partie supérieure

autre

couleur de la colonne

aluminium

compensation de hauteur

300 mm

couleur de la partie supérieure

aluminium

surface de la colonne

anodisé/oxydé

forme de colonne

rectangulaire

déplaçable

Non

profil continu

Oui

matériau de la partie supérieure

aluminium

matériau de la colonne d'installation

aluminium

hauteur de colonne

3000...3300 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

section transversale utile

5300 mm²

nombre de cloisons

2

nombre de parties supérieures utilisables

1

type de fixation

serrer

ajustable

Oui

Diamètre raccord

0 mm

entrée de câble

au-dessus

Modèle type

des deux côtés

adapté à un montage au plafond

Oui

largeur de colonne

65 mm

profondeur du couvercle

15 mm

profondeur de la colonne

130 mm

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

Info produit

Gamme

Tercia cle-c45

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.