Deux-demi couvercles et deux-demi capots en PVC pour perche - Gris

Main media
ICON

Deux-demi couvercles et deux-demi capots en PVC pour perche - Gris

 
 

Détails du produit

PVC gris
Hauteur de 1,2m
Peut être recoupé à la hauteur souhaité

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques Logix de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système Logix permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques Logix sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour colonne électrique

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Non

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Gamme

Logix

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.