Liaison pour faux plafond pour colonne mobile à clippage direct

Main media
ICON

Liaison pour faux plafond compatible avec colonnes mobiles à clippage direct références 653006, 653008, 653026, 653028

 
 

Détails du produit

Liaison faux-plafond pour colonnes mobiles
Perforation dans le faux-plafond : diamètre minimum de 73mm, maximum 85mm
Matières : ABS et PETG

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour colonne électrique

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Traitement de surface

autre

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

Sans halogène

Oui

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.