2 modules Keystone Noir livrés avec 2 vis six pans creux T6.

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • composition mécanisme seul
  • utilisation autre

2 modules Keystone Noir livrés avec 2 vis six pans creux T6.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur d'appareil

1.8 mm

hauteur d'appareil

40.2 mm

largeur d'appareil

37 mm

finition de la surface

mat

transparent

Non

bague de support

Non

avec jacks/coupleurs

Non

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Non

numéro RAL (équivalent)

9005

domino

Non

Type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

champ d'inscription

sans champ d'inscription

Qualité du matériau

thermoplastique

serre cable

Non

avec volet de protection

Non

Couleur

noir

composition

mécanisme seul

Type de pose

autre

Sans halogène

Non

utilisation

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84879090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.