DESK2 Bloc multiprise Noir avec obturateur 2xUTE prises 35° noir 1xUSB A&C 22W C

Main media

Caractéristiques principales

  • avec dispositif on/off Non
  • nombre de prises avec contact de terre 0
  • longueur d'alimentation 0.2 m

DESK2 Bloc multiprise Noir avec obturateur 2xUTE prises 35° noir 1xUSB A&C 22W Chargeur, Alim 0,2m H05VV-F3G1,5mm² noir avec fiche ISV 3P incl. supports de montage Logo Bachmann emballé dans un carton

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc multiprise

nombre de fiches type P17 (Italie)

0

nombre de prises universelles multistandard

0

désignation NEMA

sans

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises type NEMA

0

nombre de prises type P11 (Italie)

0

nombre de prises type Bipasso (Italie)

0

nombre de raccordements USB

2

angle de l'insert central vrillé

35°

nombre de prises CEE 7/16 (EURO)

0

nombre de prises pour appareils froids

0

nombre d'autres prises de courant

0

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP20

matériau

métal

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Oui

qualité du matériau

aluminium

avec couverture

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

avec dispositif on/off

Non

interrupteur différentiel

Non

nombre de prises avec contact de terre

0

longueur d'alimentation

0.2 m

forme de boîtier

rectangulaire

sans halogène

Non

section de conducteur

1.5 mm²

couleur

aluminium

Intensité

16 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.