Incara - Plaque Disq'In - 3 postes blanc - épaisseur 2mm - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rectangulaire
  • Modèle type montage en saillie
  • Couleur blanc
ICON

Plaque de finition 3 postes - épaisseur 2mm, dimensions 200x80x10mm - à monter sur Disq'In Incara finition blanc

 
 

Détails du produit

3 postes
Couleur : blanc
Matériau : aluminium
Épaisseur 2mm

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Incara disq'in

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Incara disq'in

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Multiprise de table

traitement antibactérien

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

relevable

Non

température d'utilisation

-5...35 °C

Longueur

200 mm

Matériau

aluminium

protection contre les surtensions

Non

extensible

Non

forme

rectangulaire

Hauteur

10 mm

Modèle type

montage en saillie

Largeur

80 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.