Nourrice à équiper Tercia NRC-C45 16 modules 22.5x45 Alu Anodisé
FLEXIBILITE
Rotation 360° - Nourrice orientable pour un positionnement ou une fixation sur l'ensemble des surfaces du bureau - Supports orientables : raccordement appareillages sans vis, raccordement sur borniers sans vis
APPLICATION
Combinaisons multiples à la demande : boîtier à équiper ou équipé, raccordement sur bornier, sur connecteur Wago™ ou Wieland™ avec ou sans câbles
RAPIDITE
Modes de fixation multiples : vissée, collée ou fixée avec des colliers de serrage pour ne pas abîmer le mobilier
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande
Tercia nrc-c45
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises norme italienne type P40 L/F
nombre de prises norme française UTE type E
nombre d'emplacements pour modules vides
nombre de prises UK BS1363
tension nominale
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de raccordements CAT 6
nombre de raccordements CAT 5E
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
avec alimentation USB incorporée
nombre de raccordements USB
nombre de raccordements HDMI
matériau
relevable
nombre de disjoncteurs
nombre de raccordements Audio
extensible
profondeur d'encastrement
protection contre les surtensions
filtre anti-parasite réseau
forme
hauteur
longueur
nombre de raccordements CAT 6A
nombre de prises norme française (type E)
avec dispositif on/off
nombre de prises avec contact de terre
Modèle type
largeur
couleur
nombre de prises standard Suisse Type 25
degré de brillance
traitement antibactérien
Classe de protection (IP)
IK
température d'utilisation