Nourrice à équiper Tercia NRC-C45 8 modules 22.5x45 Alu Anodisé

Main media

Caractéristiques principales

  • forme carré
  • Modèle type montage en saillie
  • couleur autre

Nourrice à équiper Tercia NRC-C45 8 modules 22.5x45 Alu Anodisé

 
 

Détails du produit


FLEXIBILITE
Rotation 360° - Nourrice orientable pour un positionnement ou une fixation sur l'ensemble des surfaces du bureau - Supports orientables : raccordement appareillages sans vis, raccordement sur borniers sans vis
APPLICATION
Combinaisons multiples à la demande : boîtier à équiper ou équipé, raccordement sur bornier, sur connecteur Wago™ ou Wieland™ avec ou sans câbles
RAPIDITE
Modes de fixation multiples : vissée, collée ou fixée avec des colliers de serrage pour ne pas abîmer le mobilier
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Tercia nrc-c45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tercia nrc-c45

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Multiprise de table

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

degré de brillance

mat

nombre de raccordements CAT 6A

0

nombre de prises norme française (type E)

0

traitement antibactérien

Non

nombre de prises norme italienne type P40 L/F

0

nombre d'emplacements pour modules vides

8

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

tension nominale

250 V

nombre de jacks D-Sub 15 pôles

0

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de raccordements CAT 6

0

nombre de raccordements CAT 5E

0

nombre de raccordements Audio

0

nombre de raccordements USB

0

nombre de raccordements HDMI

0

relevable

Non

nombre de disjoncteurs

0

matériau

aluminium

température d'utilisation

0...25 °C

protection contre les surtensions

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

avec dispositif on/off

Non

nombre de prises avec contact de terre

0

forme

carré

hauteur

55 mm

extensible

Non

profondeur d'encastrement

45 mm

Modèle type

montage en saillie

largeur

55 mm

couleur

autre

nombre de prises norme française UTE type E

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK07

longueur

220 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.