Unica System+ - Gaine-câble en tissu auto refermant L - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Matériau autre
  • Largeur 40 mm

Unica System + - gaine-câble en tissu auto réfermant L - facilité d'utilisation - entrée et sortie de cable facilitée - pas d'élements supplémentaire nécessaires - longeur 2000mm - diamètre de la gaine 40mm - blanc - fibre synthetique

 
 

Détails du produit

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette gaine en nylon tressée de couleur blanche est flexible, découpable et résistante Facile à installer sans outils elle peut contenir des câbles de 40 mm de diamète et 2000 mm de long Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Unica system+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica system+

Multiple de vente

1

Code Douane

59119099

Protection de câble

Longueur

2000 mm

Matériau

autre

Couleur

blanc

Largeur

40 mm

sans halogène

Oui

Hauteur

40 mm

adapté à

universel

type de construction

bande de protection

qualité du matériau

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.