Unica System+ - bloc de prise à encastrer XS - USB A+C - câble 2m - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type autre
  • Couleur blanc

Unica System+ - bloc de prise XS à encastrer - blanc - 1xprise USB type A + 1xprise USB type C - 5V 3,1A - câble 2m - avec bague de serrage pour compatibilité avec différentes épaisseurs de mobilier - diamètre 69mm - hauteur 63mm

 
 

Détails du produit

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette borne de recharge pour appareils mobiles est en polycarbonate et de couleur blanche Elle possède 1 sortie USB type A, 1 sortie USB type C de 5 V chacune Elle se raccorde au réseau à l'aide d'une connecteur 2 P et s'installe facilement au travers d'un trou de 60 mm de diamètre et une bague de vérouillage Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Unica system+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Gamme

Unica system+

Multiprise de table

traitement antibactérien

Non

nombre de raccordements CAT 6A

0.0

nombre de prises norme française (type E)

0.0

nombre d'emplacements pour modules vides

0.0

nombre de prises UK BS1363

0.0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0.0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0.0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0.0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0.0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles

0.0

avec alimentation USB incorporée

Oui

nombre de raccordements CAT 6

0.0

nombre de raccordements CAT 5E

0.0

nombre de raccordements Audio

0.0

nombre de raccordements HDMI

0.0

relevable

Non

nombre de disjoncteurs

0.0

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK05

Matériau

plastique

Longueur

63 mm

protection contre les surtensions

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

Diamètre raccord

60 mm

avec dispositif on/off

Non

nombre de prises avec contact de terre

0.0

extensible

Non

profondeur d'encastrement

60 mm

forme

rond

Hauteur

84 mm

Modèle type

autre

Largeur

84 mm

Couleur

blanc

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.