Unica System+ - fixation/finition embout pour nourrice M - à serrage - anthra

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fixation encliquetable
  • Hauteur 117 mm
  • Largeur 66 mm

Unica System + - fixation / finition embout pour installation du bloc multiprise nourrice M - à serrage (sans vis) - longueur 55mm - largeur 81mm - hauteur 196mm (avec patte de serrage) - anthracite

 
 

Détails du produit

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce kit support d'extrémité de couleur anthracite permet le maintien d'appareils mobiles Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Unica system+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Oui

feuille de protection

Non

type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

qualité du matériau

autre

Traitement de surface

revêtu

Hauteur

117 mm

sans halogène

Oui

Largeur

66 mm

Couleur

anthracite

Info produit

Gamme

Unica system+

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.