Unica System+ - fixation/finition embout pour nourrice M - à vis - ant

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fixation à visser
  • Hauteur 65 mm
  • Largeur 66 mm

Unica System + - fixation / finition embout pour installation du bloc multiprise nourrice M - à visser sur mobilier - avec passe-câbles intégré - encliquetable - longueur 55mm - largeur 65mm - hauteur 66mm - anthracite

 
 

Détails du produit

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce support d'extrémité de 55 mm d'épaisseur et de couleur anthracite permet le maintien d'appareils mobiles Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Unica system+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Oui

feuille de protection

Non

type de fixation

à visser

Matériau

plastique

qualité du matériau

autre

Traitement de surface

revêtu

Hauteur

65 mm

sans halogène

Oui

Largeur

66 mm

Couleur

anthracite

Info produit

Gamme

Unica system+

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.