Joint de couvercle pour passage de plancher 75mmx18mm - PVC Gris RAL7030

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 0 mm
  • Matériau plastique
  • Hauteur 18 mm

Joint de couvercle pour passage de plancher - dimensions 75x18mm - couleur gris RAL7030

 
 

Détails du produit

Joint de couvercle
Plastique
Montage avec passage de plancher 75mm x 18mm
Permet la jonction bout à bout de deux profilés de même section :
- respect de l'indice de protection- amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)- montage par clipsage

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Passage de câble (piétons)

traitement antibactérien

Non

lèvre d'étanchéité

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

avec revêtement antidérapant

Non

Longueur

0 mm

Classe de protection (IP)

IP20

auto-adhésif

Non

IK

IK08

Nbre de canaux

0

Numéro RAL

7030

Matériau

plastique

Hauteur

18 mm

Sans halogène

Non

Largeur

75 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.