Passage de plancher 50x12mm-Fond+couvercle-3 compartiments-Longueur 2m-Gris 7030

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Longueur 2000 mm
  • Hauteur 12 mm
ICON

Passage de plancher 50x12mm-Fond+couvercle-3 compartiments-Longueur 2m-Gris 7030

 
 

Détails du produit

Passage de plancher
Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l'aide d'un outil par exemple : tournevis..)
Présenté en longueur de 2m - Découper à l'aide d'une scie (type scie à métaux)
Conforme à la norme NF EN 50085-2-2
Plastique

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Passage de câble (piétons)

traitement antibactérien

Non

diamètre de câble admissible

9...9 mm

lèvre d'étanchéité

Non

avec revêtement antidérapant

Non

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK08

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

2000 mm

auto-adhésif

Non

Nbre de canaux

3

Numéro RAL

7030

Hauteur

12 mm

Sans halogène

Non

Largeur

50 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.