Profilé pour passage de plancher 75x18mm 3 compartiments avec 1 couvercle - livré en 36 longueurs de 2m - capacité de câblage : compartiment central : 210mm² et 2 compartiments extérieurs : 120mm² - PVC blanc RAL9003
Profilé 75x18mm 3 compartiments - Livré avec un couvercle de 2m
Livré en 36 longueurs de 2m
Capacité de câblage :
- compartiment central : 210mm²- 2 compartiments extérieurs : 120mm²
Matière : PVC - Couleur blanc RAL9003
Conforme à la norme NF EN 50085-2-2
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
avec capot de recouvrement
lèvre d'étanchéité
avec revêtement antidérapant
Classe de protection (IP)
IK
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Matériau
température d'utilisation
Longueur
Qualité du matériau
auto-adhésif
Nbre de canaux
Numéro RAL