Con. RST20i7 mâle à vis double 6-10mm noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 7
  • Tension 250 V

Connecteur RST20i7 mâle double à vis 6-10mm noir

 
 

Détails du produit

Rst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour installation intérieure enfichable

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

100 °C

section transversale du raccordement (fil fin)

0.2...2.5 mm²

charge d'incendie

0.543 kWh

section transversale du raccordement (monofilaire)

0.2...1.5 mm²

couleur de codage / insert de contact

noir

matériel de contact

CuZn

Classe de protection (IP)

IP66

nombre de raccordements par pôle

1

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

traitement de surface des contacts

argenté

degré de pollution

3

diamètre du câble

6...10 mm

Nbre de pôles

7

Matière

polyamide

Tension

250 V

serre cable

Oui

Calibre

20 A

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Type de connexion

raccordement à vis

Sans halogène

Oui

Modèle type

prise (mâle)

Info produit

Gamme

Rst

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.