connecteur RST20i3 coudé mâle à vis 10-14mm Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 3
  • Tension 250 V

Connecteur RST20i3 coudé mâle à vis 10-14mm noir

 
 

Détails du produit

Rst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour installation intérieure enfichable

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

100 °C

section transversale du raccordement (monofilaire)

0.75...6 mm²

section transversale du raccordement (fil fin)

0.75...6 mm²

charge d'incendie

0.3 kWh

couleur de codage / insert de contact

noir

marquage de pôle

L, N, PE

nombre de raccordements par pôle

1

Classe de protection (IP)

IP66

matériel de contact

CuZn

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

codage mécanique

Non

degré de pollution

3

traitement de surface des contacts

argenté

diamètre du câble

10...14 mm

Matière

polyamide

Longueur

70.5 mm

Nbre de pôles

3

serre cable

Oui

Tension

250 V

Calibre

20 A

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Type de connexion

raccordement à vis

Hauteur

62.3 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

prise (mâle)

Largeur

34.6 mm

Info produit

Gamme

Rst

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.