Déversoir central CDO 100/100 noir

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Déversoir pour sortie de câbles CDO100 pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 -visserie incluse finition Noir

 
 

Détails du produit

Peinture 5B - ASTM D3359
Largeur 233mm
Sortie de câbles verticale. Possibilité d'ajouter facilement et verticalement un CF54/100 ou CF105/100
Rampe : conçu pour un changement de direction horizontal-vertical sans pincement de câbles.
Transition lisse pour les câbles : Assure un bon support pour un changement de direction à 90°, en évitant tout risque de pincements ou nœuds avec les câbles.

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d'acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour chemin de câble

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.