Déversoir universel UDO largeur 12P 300mm Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Déversoir pour sortie de câbles UDO pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 -largeur 12 pouces 300 mm-finition Noir

 
 

Détails du produit

Peinture 5B - ASTM D3359
Largeur 300mm
Rayon de 42mm - 120 degrés pour préserver la tenue dans le temps des fibres optiques, même avec une forte densité. Conçu pour éviter les pincements ou nœuds des câbles.
Support résistant : ne nécessite aucune découpe ou modification du chemin de câbles positionné. Adapté à la haute densité.
Visserie inclue avec Colring pour assurer la stabilité des câbles

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d'acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour chemin de câble

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.