Accessoire polyvalent filaire 54/150 EZ CABLOBEND

Main media

Accessoire Cablobend - Hauteur 54mm - Largeur 150mm - Finition EZ : ISO 20-81/82, NF/EN 12-329, DIN 50961 - Assemblé, prêt à l'emploi - Assemblage sans visserie

 
 

Détails du produit

Accessoire adaptable à éclissage automatique
Permet le changement de direction sans outils - Une référence pour toutes les configurations : angles plats, angles concaves, angles convexes
Compatible avec les longueurs Fasclic+ et Cablofil
Continuité électrique assurée sous charge pour les produits en acier carbone ou bas carbonne (pour les largeurs à partir de 100mm)
EZ : Zingage électrolytique après fabrication

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d'acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Cablobend

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude pour chemin de câble en treillis

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...120 °C

Traitement de surface

galvanisé en continu

Modèle type

connecteur intégré

type de construction

coude articulé complet

Qualité du matériau

autre

angle

ajustable

Couleur

zinc

Info produit

Gamme

Cablobend

Multiple de vente

1

Code Douane

73089098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.