Borne Protection fil BLF6/50 laiton

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau cuivre
  • type d'accessoire/pièce détachée autre
  • Traitement de surface autre
ICON

Borne laiton pour conducteur de protection BLF diamètre 50mm² et longueur 26mm pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 et CF105 - finition Cuivre

 
 

Détails du produit

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d'acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Blf

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour mise à la terre et protection directe

Matériau

cuivre

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Traitement de surface

autre

Info produit

Gamme

Blf

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.