CF 54/100 - Chemin de câbles fil BS 3M GC

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 54 mm
  • Largeur 100 mm
ICON

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF54 standard - hauteur 54mm, largeur 100mm, longueur 3m - finition GC

 
 

Détails du produit

Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d'acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

CF54

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câbles fil

maintien de fonction en cas d'incendie

Oui

Forme du profilé

forme en U

section transversale utile

5143 mm²

Matériau

acier

cloison intégrée

sans

température d'utilisation

-20...120 °C

Longueur

3000 mm

poids

0.80881072 kg/m

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé à chaud

Hauteur

54 mm

Modèle type

sans connecteur

Largeur

100 mm

Couleur

zinc

Info produit

Gamme

CF54

Multiple de vente

3

Code Douane

73089098

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.