CF 54/100 - Chemin de câbles fil BS 3M IN304L

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier inoxydable
  • Hauteur 54 mm
  • Largeur 100 mm
ICON

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF54 standard - hauteur 54mm, largeur 100mm, longueur 3m - finition Inox 304L

 
 

Détails du produit

Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournment d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d'acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

CF54

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câbles fil

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Forme du profilé

forme en U

section transversale utile

5143 mm²

cloison intégrée

sans

Matériau

acier inoxydable

température d'utilisation

-20...120 °C

Longueur

3000 mm

Qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

poids

0.75589787 kg/m

Traitement de surface

décapé et passivé

Hauteur

54 mm

Modèle type

sans connecteur

Largeur

100 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Gamme

CF54

Multiple de vente

3

Code Douane

73089098

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.