Couvercle fil CP 100 2M ZnMg

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Longueur 2000 mm
  • Traitement de surface autre

Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF 54 et CF105 largeur 121mm et longueur 2m - finition ZnMg

 
 

Détails du produit

Finition ZM : Zinc Magnésium grade 310
Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537
Couvercle de longueur 2000mm

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d'acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Cp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Couvercle pour chemin de câble

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Oui

largeur de la partie supérieure

100 mm

Type de fixation

agrafe de couvercle

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...120 °C

Longueur

2000 mm

Qualité du matériau

autre

épaisseur de matériau

0.6 mm

Traitement de surface

autre

Info produit

Multiple de vente

2

Code Douane

73089098

Gamme

Cp

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.