Kit rapide éclisse B20 avec boulon TRCC 6 x 20 mm soudés (x 50)

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Traitement de surface galvanisé/électrogalvanisé
  • Modèle type connecteur longitudinal/coudé
ICON

Kit rapide éclisse B20 avec boulon TRCC 6 x 20 mm soudés (x 50). Permet un montage radide de tous les assemblages de chemins de câbles fil. Compatible avec tous types de chemins de câbles fil.

 
 

Détails du produit

Composé de :
Boulons TRCC 6 x 20 mm.
Éclisses B20.
Permet la réalisation de tous les assemblages de chemins de câbles fil.
Compatible avec toutes les marques de chemins de câbles fil.
Ø embase crantée de l'écrou (cm) : 1.7.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Raccord pour chemin de câble

adapté à un caniveau de câble

Non

Longueur

24 mm

connecteur articulé horizontal

Non

adapté à la largeur du système de support de câble

50...600 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

connecteur articulé vertical

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Oui

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

type de raccordement

connecteur à vis

Modèle type

connecteur longitudinal/coudé

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.