pièces KITFIXTR (CE25 + BTRCC 6x20) GS

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à l'épaisseur de bride 3.6...5.9 mm
  • Matériau acier
ICON

kits de visserie KITFIXTR composés de CE25 + BTRCC 6x20 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF54, CF105, CF150 et HDF105 - finition GS

 
 

Détails du produit

Finition Gs
Livré dans des sacs

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d'acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Kitfixtr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne à vis

diamètre d'alésage

7 mm

adapté à l'épaisseur de bride

3.6...5.9 mm

Charge utile admissible

5 N

taille de filetage (métrique)

6

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Modèle type

continu

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

73269098

Gamme

Kitfixtr

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.