P31-Couvercle té L400 IN316L

Main media

Couvercle pour té pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 400mm - finition Inox 316L

 
 

Détails du produit

Le couvercle se clipse sur les accessoires sans aucunes vis.
Composition chimique X2CrNiMo17-12-2
Performance contre la corrosion Classe 9B, suivant la norme IEC 61537

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle de dérivation en T pour chemin de câble

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

autre

Largeur

400 mm

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

adapté à une échelle de câble

Non

Type de fixation

agrafe de couvercle

Matériau

acier inoxydable

Couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Gamme

P31

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.