P31-Dalle Embouti M/F 50X500 AUTO 3M GS

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 50 mm
  • Largeur 500 mm

Chemin de câbles tôle perforée avec fond embouti et bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - hauteur 50mm, largeur 500mm et longueur 3m - finition GS

 
 

Détails du produit

Tôle perforée à bord sécurité. Système complet à éclissage automatique (sans visserie, pré-éclissage intégré). Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Excellente rigidité et résistance mécanique, résistance au feu E90. Economique et rapide à mettre en œuvre

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câble / chemin de câble grande portée

avec partie supérieure

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...120 °C

Longueur

3030 mm

gabarit de trous NATO

Non

section transversale utile

24013 mm²

poids

4.07466667 kg/m

Traitement de surface

galvanisé en continu

Hauteur

50 mm

Modèle type

connecteur intégré

Largeur

500 mm

Qualité du matériau

autre

perforation latérale

Non

épaisseur de matériau

0.9 mm

Info produit

Gamme

P31

Multiple de vente

3

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.