P31-Dalle M/F 50X200 AUTO 3M IN304

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier inoxydable
  • Hauteur 50 mm
  • Largeur 200 mm

Chemin de câbles tôle perforée avec fond plat et bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - hauteur 50mm, largeur 200mm et longueur 3m - finition Inox 304L

 
 

Détails du produit

Tôle perforée à bord sécurité. Système complet à éclissage automatique (sans visserie, pré-éclissage intégré). Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Excellente rigidité et résistance mécanique, résistance au feu E90. Economique et rapide à mettre en œuvre

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câble / chemin de câble grande portée

avec partie supérieure

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

gabarit de trous NATO

Non

section transversale utile

2701 mm²

perforation de montage dans le sol

Oui

température d'utilisation

-20...120 °C

Matériau

acier inoxydable

Longueur

3030 mm

Qualité du matériau

acier inoxydable 304 (V2A)

perforation latérale

Non

poids

1.86866667 kg/m

épaisseur de matériau

0.8 mm

Traitement de surface

autre

Hauteur

50 mm

Modèle type

sans connecteur

Largeur

200 mm

Info produit

Gamme

P31

Multiple de vente

3

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.