P31-Eclisse Accessoires EA H50 GC

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Traitement de surface galvanisé à chaud
  • Modèle type connecteur longitudinal

Eclisse accessoires EA sans vis - pour caniveau de câble - dimensions longueur 60mm - compatible systèmes 50mm à 600mm

 
 

Détails du produit

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

P31

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Raccord pour chemin de câble

adapté à la largeur du système de support de câble

50...600 mm

convient à la hauteur du système de gestion des câbles

60...60 mm

connecteur articulé horizontal

Non

connecteur articulé vertical

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

Matériau

acier

adapté à une échelle de câble

Non

convient au fil d'un caniveau à grille

0...0 mm

adapté à un caniveau à grille

Non

Qualité du matériau

autre

température d'utilisation

-20...120 °C

Longueur

60 mm

Traitement de surface

galvanisé à chaud

type de raccordement

connecteur à vis

Modèle type

connecteur longitudinal

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.