P31-Eclisse rapide ER H50 ZnMg

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Traitement de surface autre
  • Modèle type connecteur coudé

Éclisse rapide sans vis et prémontable P31 ER pour chemins de câbles tôle perforée P31 M/F - hauteur 40mm - finition ZnMg

 
 

Détails du produit

Coupleur pour fixation rapide sans vis
La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosion
Convient pour h60mm
L'eclisse est simple a mettre en place : l'installation est sans vis et il faut seulement plier les ailettes

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

P31

Multiple de vente

1

Code Douane

73089098

Raccord pour chemin de câble

convient à la hauteur du système de gestion des câbles

60...60 mm

adapté à la largeur du système de support de câble

75...600 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

connecteur articulé vertical

Non

connecteur articulé horizontal

Oui

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Non

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...120 °C

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

autre

type de raccordement

fiche

Modèle type

connecteur coudé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.