P31 Eclisse variable H50 ZnMg

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Traitement de surface autre
  • Modèle type connecteur longitudinal/coudé

Compas P31 Eclisse verticale EV pour chemins de câbles P31 M/F - hauteur 48mm - finition ZnMg

 
 

Détails du produit

Coupleur pour variation de plan.
La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosion
Montage facilité avec ergots sur le bord.
Montage externe sur les côtés, avec des vis, entre deux longueurs quand les longueurs n'ont pas de couvercle.

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

P31

Multiple de vente

1

Code Douane

73089098

Raccord pour chemin de câble

convient à la hauteur du système de gestion des câbles

50...50 mm

adapté à la largeur du système de support de câble

50...600 mm

connecteur articulé horizontal

Oui

connecteur articulé vertical

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

adapté à une échelle de câble

Non

Matériau

acier

adapté à un caniveau à grille

Non

température d'utilisation

-20...120 °C

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

autre

Modèle type

connecteur longitudinal/coudé

type de raccordement

connecteur à vis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.