Canalis KBA - embout d'alimentation gauche 25A - blanc (RAL 9003) - H57mmxL273mmxP57mm - tension assignée de service : 230...400 V - matière : aluminium - polarité gaine électrique : 3L + N + PE, L + N + PE - sans protection - IP55
La boite d'alimentation KBA est un composant pour la distribution électrique Basse Tension petite puissance ou éclairage. Il permet d'alimenter les éléments droits qui constituent une ligne d'éclairage, il s'installe au bout des lignes. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé. Se connecte simplement par encliquetage (éclissage) en bout des éléments de ligne. Verrouillage à l'aide une vis. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Il existe également des boites d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre. Montage du jeu de barres par vis avec emplacement de montage à gauche, raccordement par bornier Pg 16 et connecteur à vis-étrier 4 mm². Conçu avec 1 circuit. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529. Il est conforme à la fois aux normes CEI 60439-2 et CEI 61439-6.
Canalis
pour voir vos prix et les stocks
courant assigné CA 50 Hz
tension assignée à CA 50 Hz
position d'alimentation
Classe de protection (IP)
Longueur
Nbre de pôles
Numéro RAL
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme