Canalis KSB - coffret de dérivation modulaire 63A - 8mod.18mm - 3L+N+PE

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné CA 50 Hz 63 A
  • type de dérivation manchon d'entrée
  • Nbre de pôles 4

Canalis KSB - coffret de dérivation modulaire 63A - 8mod.18mm - 3L+N+PE - IP55- H220mmxL444mmxP133mm (432,5mm porte ouverte) - tension assignée d'emploi : 230...690 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne

 
 

Détails du produit

Canalis coffret de dérivation pour KT et KS. Le coffret de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (38 coffrets). La tension de fonctionnement est de 230VCA à 50 / 60Hz à 690VCA à 50 / 60Hz. Montage par kit enfichable à polarité fixe avec traitement de surface blanc RAL 9001 et dont la polarité des jeux de barres est 3L + N + PE. Il offre une protection pour disjoncteur miniature (MCB) (disjoncteur à commander séparément). Il propose la déconnexion de l'unité de dérivation par l'ouverture de la porte à droite. Compatibilité des goulottes de barres Canalis KS avec les prises enfichables, compatibilité des goulottes Canalis KT avec les prises de type KS. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529. IK08 est conforme à la norme CEI 62262 Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-6.

Canalis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur de dérivation pour canalisation électrique préfabriquée

nombre de prises NEMA

0

courant assigné CA 50 Hz

63 A

finition des prises de courant

autre

tension assignée à CA 50 Hz

230...690 V

type de dérivation

manchon d'entrée

nombre d'autres prises de courant

0

nombre de prises CEE

0

Classe de protection (IP)

IP55

Longueur

444 mm

Nbre de pôles

4

sélection de phases

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

protection

sans

avec dispositif de blocage

Non

Numéro RAL

9001

Hauteur

220 mm

Largeur

133 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369001

Gamme

Canalis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.