Connecteur IP55 à sélection de phase 16A pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus - à câbler
Connecteur LBPlus avec sélection de phase 16A
Sans fusible
A câbler
Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
Poids : 0,12kg
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
tension assignée à CA 50 Hz
finition des prises de courant
courant assigné CA 50 Hz
nombre d'autres prises de courant
type de dérivation
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
sélection de phases
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
protection
longueur
Nbre de pôles
avec dispositif de blocage
largeur
hauteur
couleur
Multiple de vente
Code Douane