Elément droit pour mini canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MS 63A avec 3 prises de dérivation sur chaque face - longueur 3m
Element droit MS63 63A :
- IP40 pour les versions avec prises
- IP55 avec obturateur et embout pour jonction
- IP55 pour les versions sans prises
Version 3+3 prises - 4 conducteurs avec section identique 3P+N - Longueur 3m
Séparation entre les conducteurs à l'aide de dispositifs d'isolement en plastique, renforcés de 20% de fibre de verre, qui garantit un degré auto-extinguible V1 (selon UL94) et est conforme à l'essai au fil incandescent selon la norme IEC 60695-2-10
Épaisseur : 0,8mm - Dimensions : 39x97mm
Norme de référence : IEC 61439-6 - Température de référence 40°C
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
courant assigné CA 50 Hz
nombre de points de dérivation
tension assignée à CA 50 Hz
Longueur
Classe de protection (IP)
Nbre de pôles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
flexible
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane