XCM - Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance 315A pour changement de direction à 90° à gauche - conforme aux norme IEC 61439-6 et EN 60332-3
Coude vertical à gauche 315A
Degré de protection IP55
Enveloppe XCM en acier galvanisé utilisé comme terre de protection (PE), isolateurs des conducteurs en plastique renforcé de fibre de verre, assurant un degré d'auto-extinction V0, l'ensemble du jeu de barres est ignifugé conformément à la norme IEC 60332-3
Pertes par effet Joule au courant nominal P=69 W/m
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
XCM couvre des intensités de 160 A à 1000 A, avec des conducteurs en alliage d'aluminium, et de 250 A à 1000 A avec des conducteurs en cuivre électrolytique. Le système XCM est conforme à la norme EN/IEC 61439-6 , et garantit un degré de protection standard allant jusqu'à IP55, un indice de protection mécanique IK 10.La conception XCM et la qualité des composants garantissent fonctionnalité maximale, facilité d'installation et performances techniques pour le metteur en œuvre comme pour l'exploitant :• Largeur de gamme sur les configurations d'éléments droits et accessoires• Longueurs pourvues de barrières anti-feu (EN 1366-3) et structures garantissant une résistance dans le temps contre la propagation des flammes, la transmission des gaz et la transmission de la chaleur• Solution commune de boitiers de dérivation jusqu'à 1000A avec les canalisations électriques préfabriquées XCP-S et XCP-HP, dédiées aux fortes puissances• Eléments droits et coudes livrés avec un élément monobloc pré-assemblé qui facilite et sécurise l'installation du système, le transport et le stockage• Performances générales et électriques élevées : Tenue en courant admissible Icw, Tensions nominales d'emploi et d'isolement de 1000V, pertes à effet joules réduites pour une performance Energétique optimale.
Xcm
pour voir vos prix et les stocks
courant assigné CA 50 Hz
nombre de points de dérivation
tension assignée à CA 50 Hz
Classe de protection (IP)
longueur
Nbre de pôles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
flexible
hauteur
Modèle type
largeur
couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane