XCM - Elément droit canalisation électrique préfabriquée 315A 2x3 fenêtres 3m

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné CA 50 Hz 315 A
  • Nbre de pôles 3
  • Modèle type unique

XCM - Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance 315A avec 3 fenêtres de dérivation sur chaque face IP55 - longueur 3m - conforme aux norme IEC 61439-6 et EN 60332-3

 
 

Détails du produit

Élément droit 315A avec 3 fenêtres de dérivation de chaque côté
Degré de protection IP55
Enveloppe XCM en acier galvanisé utilisé comme terre de protection (PE), isolateurs des conducteurs en plastique renforcé de fibre de verre, assurant un degré d'auto-extinction V0, l'ensemble du jeu de barres est ignifugé conformément à la norme IEC 60332-3
Pertes par effet Joule au courant nominal P=69 W/m
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

XCM couvre des intensités de 160 A à 1000 A, avec des conducteurs en alliage d'aluminium, et de 250 A à 1000 A avec des conducteurs en cuivre électrolytique. Le système XCM est conforme à la norme EN/IEC 61439-6 , et garantit un degré de protection standard allant jusqu'à IP55, un indice de protection mécanique IK 10.La conception XCM et la qualité des composants garantissent fonctionnalité maximale, facilité d'installation et performances techniques pour le metteur en œuvre comme pour l'exploitant :• Largeur de gamme sur les configurations d'éléments droits et accessoires• Longueurs pourvues de barrières anti-feu (EN 1366-3) et structures garantissant une résistance dans le temps contre la propagation des flammes, la transmission des gaz et la transmission de la chaleur• Solution commune de boitiers de dérivation jusqu'à 1000A avec les canalisations électriques préfabriquées XCP-S et XCP-HP, dédiées aux fortes puissances• Eléments droits et coudes livrés avec un élément monobloc pré-assemblé qui facilite et sécurise l'installation du système, le transport et le stockage• Performances générales et électriques élevées : Tenue en courant admissible Icw, Tensions nominales d'emploi et d'isolement de 1000V, pertes à effet joules réduites pour une performance Energétique optimale.

Xcm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Canalisation électrique préfabriquée

courant assigné CA 50 Hz

315 A

nombre de points de dérivation

6

tension assignée à CA 50 Hz

0...1000 V

Classe de protection (IP)

IP55

Longueur

3000 mm

Nbre de pôles

3

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

flexible

Non

Hauteur

196 mm

Modèle type

unique

Largeur

75 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Xcm

Multiple de vente

1

Code Douane

85369001

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.