Couvercle de virage 90 pour échelle à câbles Hercule, largeur 300 mm, SZ

Main media
ICON

Couvercle de virage 90 pour échelle à câbles Hercule, largeur 300 mm, finition SZ. Fixation par boulons TRCC M6x12 EZ.

 
 

Détails du produit

Hercule

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle de coude pour chemin de câble

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

changement de direction

horizontal

adapté à un caniveau de câble

Non

adapté à une échelle de câble

Oui

adapté à un caniveau à grille

Non

Type de fixation

à visser

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

Qualité du matériau

autre

angle

90°

à charnière

Non

Traitement de surface

galvanisé en continu

Largeur

300 mm

Info produit

Gamme

Hercule

Multiple de vente

1

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.